Biobe - Spennhank for endefeste LC731 - 2073119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Andre
Kabeldiameter - 0 mm
Kabelmateriale - Andre
Tillatt nyttelast - 0 kg
Kabellengde - 0 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070505428633
Elnummer
2876302
Leverandørens varenummer
2073119
Typebeskrivelse
2876302
Endefeste:
Andre
Kabeldiameter:
0 mm
Kabelmateriale:
Andre
Tillatt nyttelast:
0 kg
Kabellengde:
0 m
Materiale låseanordning:
Andre
Klar høyde:
nei
Endefeste vegg for kabel m/bæreline.


