BJB - 29.401.3711.00, PORSH., E40 - 30 001 38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lampesokkel
Farge - Hvit
Lampeholder (Fatning) - E40
Type feste - Andre
Materiale - Keramikk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881001352
Elnummer
3000138
Leverandørens varenummer
30 001 38
Typebeskrivelse
3000138
Modell / utførelse:
Lampesokkel
Farge:
Hvit
Lampeholder (Fatning):
E40
Type feste:
Andre
Materiale:
Keramikk
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
Ja
Nippelgjenge:
Uten
29.401.3711.00, PORSH., E40