Utgått

BJB - 29.403.3800.00, LAMPEH.,E40 - 30 001 33

KopierKopier
BJB - 29.403.3800.00, LAMPEH.,E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lampesokkel

  • Materiale - Keramikk

  • Farge - Hvit

  • Lampeholder (Fatning) - E40

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881001321

Elnummer

3000133

Leverandørens varenummer

30 001 33

Typebeskrivelse

3000133

Modell / utførelse:

Lampesokkel

Materiale:

Keramikk

Farge:

Hvit

Lampeholder (Fatning):

E40

Type feste:

Andre

Med startertilkobling:

nei

Med bøyle:

nei

Nippelgjenge:

Andre

29.403.3800.00, LAMPEH.,E40