BJB - 84.095.3301.98, VERKTØY - 33 045 99

KopierKopier
BJB - 84.095.3301.98, VERKTØY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070886004747

Elnummer

3304599

Leverandørens varenummer

33 045 99

Typebeskrivelse

3304599

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Lampeholder (Fatning):

Andre

Type feste:

Andre

Med startertilkobling:

nei

Med bøyle:

nei

Nippelgjenge:

Uten

Verktøy for å løse ut ledninger i lysrørsholdere.