Bosch - Magnetkontakt for porter FG EN2 - ISC-PRS-S2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Andre
Kontakter - 1 åpner
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013599
Elnummer
6254102
Leverandørens varenummer
ISC-PRS-S2
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Andre
Kontakter:
1 åpner
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Type overflate:
Matt
Lengde tilkoblingskabel:
1 m
Sensorens høyde:
16,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


