Bosch - PIR detektor 12x12m FG - EN2 - ISC-BPR2-W12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Radiosystem - nei
Deteksjonsområde - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791011298
Elnummer
6255822
Leverandørens varenummer
ISC-BPR2-W12
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm - detektorer
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Radiosystem:
nei
Deteksjonsområde:
90 °
Driftsstrøm:
10 mA
Driftsspenningsområde:
9...15 V
Høyde:
105 mm
Bredde:
64 mm
Dybde:
44 mm
Anti-mask funksjon:
nei
PIR detektor 11x11m, BlueLine


