Bosch - Veggbrakett for Bosch detektor - B335-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791011496
Elnummer
6255997
Leverandørens varenummer
B335-3
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm - detektorer
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
0 mA
Driftsspenningsområde:
0...0 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
65 mm
Veggbrakett for Bosch PIR


