Utgått

Brady - Håndholdt printer Brady BMP21-PLUS - 139535

KopierKopier
Brady - Håndholdt printer Brady BMP21-PLUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...3

  • Modell / utførelse - Elektronisk kabelmerkemaskin

  • Utskriftsoppløsning - 203 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - ABC-tastatur

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

754473928483

Elnummer

1801900

Leverandørens varenummer

139535

Typebeskrivelse

1801900

Antall tekstlinjer:

1...3

Modell / utførelse:

Elektronisk kabelmerkemaskin

Utskriftsoppløsning:

203 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

ABC-tastatur

Maks. Bredde på etiketten:

19 mm

Grensesnitt eksternt:

nei

Gjentakelse av tekst:

Ja

Sifre i displayet:

100

Egnet for metalltape:

nei

BMP™21Plus Bærbar skriver er en “allround” skriver til data, telekom, elektro, og generell industrielt bruk. Med materialer som etiketter og konsum. beregnet for industrielle formål, med høy produktkvalitet og slitestyrke. BMP™21Plus skriver raskt og enkelt ut klare og tydelige varige sluttprodukter, som tåler ekstreme temperaturer og slitasjerike omgivelser. Skriveren benytter chip-teknologi for å forenkle bruken av forskjellig materiale. Material størrelser fra 5,98mm - 19,05mm. (Wraparound laminat kabelmerke m. Blank overlaminering 19,05mm - 38,1mm)