Brady - Håndholt printer Brady kit BMP21-PLUS med utstyr - 1634458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - B
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 20 A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
754473538286
Elnummer
1801919
Leverandørens varenummer
1634458
Typebeskrivelse
1801919
Utløsningskarakteristikk:
B
Poltall (totalt):
3
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
20 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Innbyggingsdybde:
49,5 mm
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
10 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Forurensningsgrad:
2
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-5...40 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...25 mm²
Merkestrøm (In): 20A.
Merkespenning (Un): 230/400V AC.
Antall poler: 3.
Antall moduler: 3.
Modulbredde: 17,8 mm.
Utløserkarakteristikk iht. EN 60898: B-kurve.
Bryteevne iht. EN 60898: 10kA ved 230/400V AC.
Tiltrekkingsmoment: 2,5Nm.
Skruehode: PH2.
Ved tilkobling av mer enn 1 stk leder, tillates maksimalt 2 stk ledere av samme utførelse og ledertverrsnitt i samme klemme.
Aluminiumsledere skal ikke tilkobles direkte på klemmer, godkjente Al/Cu-overganger skal benyttes.


