Brady - LAMINAT Kabelmerke 130x15mm Lengde 178mm 50stk i pakn. - 620320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Diameter - 178 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
5703666350278
Elnummer
1807023
Leverandørens varenummer
620320
Typebeskrivelse
LAMINAT - Kabelmerke, manuell for kabel og ledning BRADY
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Diameter:
178 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
178 mm
Høyde:
15 mm
Laminat Kabelmerke for merking av komponenter og kabel i Industri. Ekstremt velegnet til bruk i tøffe miljøer, men og praktisk da den beskytter mot alle ytre påkjenninger. Anbefaler bruk av Label type Polyester label merketape. BMP21 Skriver er en lønnsom og effektiv skriver til dette bruk.
ProduktbladPDF