Brady - M21-1000-427. Hvit/klar vinyltape. Selvlam. Bredde: 25.4mm, tekstfelt: 9.53mm, lengde: 4.26m - 110928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 4,3 m
Båndbredde - 25,4 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
662820899983
Elnummer
1806620
Leverandørens varenummer
110928
Typebeskrivelse
BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
4,3 m
Båndbredde:
25,4 mm
Varmebestandig:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
BMP™21 - Kontinuerlig tape - B427 hvit/klar selvlaminerende vinyl. Temperaturområde fra -70 til +70. Materialet er konstruert med et hvitt skrivefelt og en klar lamineringsdel. Beregnet for kabelmerking i miljø med mekanisk slitasje og smuss.


