Brady - M21-1250-427. Hvit/klar vinyltape. Selvlam. Bredde: 31.75mm, tekstfelt: 12.7mm, lengde: 4.26m - 110929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 6,3 m
Båndbredde - 31,75 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
662820899990
Elnummer
1806621
Leverandørens varenummer
110929
Typebeskrivelse
BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
6,3 m
Båndbredde:
31,75 mm
Varmebestandig:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
BMP™21 - Kontinuerlig tape - B427 hvit/klar selvlaminerende vinyl. Temperaturområde fra -70 til +70. Materialet er konstruert med et hvitt skrivefelt og en klar lamineringsdel. Beregnet for kabelmerking i miljø med mekanisk slitasje og smuss.


