Brady - M21-375-499. Hvit nylontape. Bredde: 9.52 mm, lengde: 4.9 m - 110893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 4,88 m
Båndbredde - 9,53 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
662820899631
Elnummer
1806600
Leverandørens varenummer
110893
Typebeskrivelse
BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
4,88 m
Båndbredde:
9,53 mm
Varmebestandig:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
BMP™21 - Kontinuerlig tape - B499 hvit nylon. Temperaturområde fra -80 til +90. For merking av kabel og ledning, samt for generell identifikasjon. Passer ypperlig i områder med varme, kulde, smuss og olje etc. Passer også til laboratorie


