Brady - M21-375-595-YL. Gul vinyltape. Bredde 9.52 mm, lengde: 6.4 m - 110905

KopierKopier
Brady - M21-375-595-YL. Gul vinyltape. Bredde 9.52 mm, lengde: 6.4 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Gul

  • Båndlengde - 6,4 m

  • Båndbredde - 9,53 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

662820966579

Elnummer

1806626

Leverandørens varenummer

110905

Typebeskrivelse

BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Gul

Båndlengde:

6,4 m

Båndbredde:

9,53 mm

Varmebestandig:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

BMP™21 - Kontinuerlig tape - B595 Industriell vinyl. Farget material med høy kvalitet. Temperaturområde fra -40 til +70. Beregnet for merking i miljø med mekanisk slitasje og smuss. Passer ypperlig til all merking, enten det er uten -eller innendørs (rør, verktøy, instrumenter, komponenter). God UV- og kjemikaliemotstand.