Brady - M21-500-499. Hvit nylontape med svart skrift. Bredde: 12.7 mm, lengde: 4.9 m - 110894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 4,9 m
Båndbredde - 12,7 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
662820899648
Elnummer
1806601
Leverandørens varenummer
110894
Typebeskrivelse
BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
4,9 m
Båndbredde:
12,7 mm
Varmebestandig:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
BMP™21 - Kontinuerlig tape - B499 hvit nylon. Temperaturområde fra -80 til +90. For merking av kabel og ledning, samt for generell identifikasjon. Passer ypperlig i områder med varme, kulde, smuss og olje etc. Passer også til laboratorie


