Brady - M21-750-427. Hvit/klar vinyltape. Selvlam. Bredde: 19.05mm, tekstfelt: 9.53mm, lengde: 4.26m - 110927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 4,3 m
Båndbredde - 19,05 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
662820899976
Elnummer
1806619
Leverandørens varenummer
110927
Typebeskrivelse
BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
4,3 m
Båndbredde:
19,05 mm
Varmebestandig:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
BMP™21 - Kontinuerlig tape - B427 hvit/klar selvlaminerende vinyl. Temperaturområde fra -70 til +70. Materialet er konstruert med et hvitt skrivefelt og en klar lamineringsdel. Beregnet for kabelmerking i miljø med mekanisk slitasje og smuss.