Brødrene berntsen - Fot for avstandsjern - 11-1314-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Lengde - 150 mm
UV-bestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071025009623
Elnummer
2837167
Leverandørens varenummer
11-1314-00
Typebeskrivelse
2837167
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Lengde:
150 mm
UV-bestandig:
Ja
Avstandsjern brukes sammen med bolt / fot for avstandsjern. Til festing av kabel eller rør på mast. Varmforsinket