Utgått

Brother - Brother HSE 231 Krympestrømpe 12mm Hvit 1,5m - HSE231

KopierKopier
Brother - Brother HSE 231 Krympestrømpe 12mm Hvit 1,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 1,5 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766719216

Elnummer

1806005

Leverandørens varenummer

HSE231

Typebeskrivelse

1806005

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

1,5 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Bredde: 12mm
Farge: Hvit krymp med sort tekst
Lengde: 1,5 meter
Krympeforhold: 2:1
Materiale: Polyolefin
Krympetemperatur: over 90 grader