Brother - Brothertape 12mm hvit på rød - TZ435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Hvit
Båndfarge - Rød
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 12 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Brother TZe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4977766052207
Elnummer
1800021
Leverandørens varenummer
TZ435
Typebeskrivelse
TZ435
Tekstfarge:
Hvit
Båndfarge:
Rød
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
12 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.