Brother - Brothertape 18mm sort på rød - TZ441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Rød
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 18 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Brother TZe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4977766051965
Elnummer
1806013
Leverandørens varenummer
TZ441
Typebeskrivelse
TZe-441
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Rød
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
18 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.