Brother - Brothertape 36mm sort på klar - TZE161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 36 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Brother TZe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4977766054218
Elnummer
1800005
Leverandørens varenummer
TZE161
Typebeskrivelse
TZe161
Tekstfarge:
Svart
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
36 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.