Brother - Merketape 9mm sort på klar - TZ121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 9 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Brother TZ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4977766052245
Elnummer
1861275
Leverandørens varenummer
TZ121
Typebeskrivelse
Merketape serie TZ
Tekstfarge:
Svart
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
9 mm
Varmebestandig:
Ja
Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.