Utgått

Brother - PTE300VP Lett machine Pan Nord - PTE 300 VP

KopierKopier
Brother - PTE300VP Lett machine Pan Nord

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 5...5

  • Modell / utførelse - Elektronisk etikettskriver

  • Utskriftsoppløsning - 180 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - QWERTY

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4977766728461

Elnummer

1806007

Leverandørens varenummer

PTE 300 VP

Typebeskrivelse

PTE 300 VP

Antall tekstlinjer:

5...5

Modell / utførelse:

Elektronisk etikettskriver

Utskriftsoppløsning:

180 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

QWERTY

Gjentakelse av tekst:

nei

Sifre i displayet:

45

Egnet for metalltape:

nei

Brother PTE300VP er en lettbetjent håndholdt merkemaskin som skriver ut slitesterke selvklebende etiketter. Den håndterer tapebreddene 3.5, 6, 9, 12 og 18 mm. PTE300VP har QWERTY tastatur, 11 skriftstiler, 384 symboler samt funksjon for kabelmerking. Manuell kniv. 15 tegn x 3 linjers bakgrunnsbelyst LCD-skjerm. Maskinen benytter TZe-tape og HSe-krympetape som har et stort utvalg av sliteterke laminerte og ulaminerte taper i et bredt utvalg av farger for alle typer merking. Drives med Lithium-ion batteri eller 6 x AA-batterier (begge medfølger). Leveres i koffert med 1 stk. laminert TZe-tape 18mm sort/gul med ekstra limstyrke (8 m), Lithium-ion batteri, AC-adapter, hånleddsrem og bruksanvisning. Erstatter PT7500 som er utgått