Brother - TZ461 36MM TAPE SORT PÅ RØD - 1711000268

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Rød
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 36 mm
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766054232
Elnummer
1863465
Leverandørens varenummer
1711000268
Typebeskrivelse
Merketape
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Rød
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
36 mm
Varmebestandig:
nei
Brother TZ tape, 36 mm, Sort på rød


