Brother - TZES641 18MM SORT/GUL EKSTRAL - 1711000641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Gul
Båndlengde - 8 m
Båndbredde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766601368
Elnummer
1861546
Leverandørens varenummer
1711000641
Typebeskrivelse
Merketape
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Gul
Båndlengde:
8 m
Båndbredde:
18 mm
Beskrivelse ikke tilgjengelig


