Brother - TZFX-231 Tape 12mm sort på hvit Flexi ID - TZFX231

KopierKopier
Brother - TZFX-231 Tape 12mm sort på hvit Flexi ID

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 12 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4977766608602

Elnummer

1800042

Leverandørens varenummer

TZFX231

Typebeskrivelse

TZFX231

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

12 mm

Varmebestandig:

Ja

Merketape type TZe. Merketapen har overlaminert tekst, hvilket gir meget god beskyttelse mot mekanisk påvirkning, bleking og kjemikalier.