Bticino - ALUFRONT SAMTALEMODUL 2 KNAPP - 332121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bticino Sfera dørtablåer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012199215297
Elnummer
6300527
Leverandørens varenummer
332121
Typebeskrivelse
Bticino Sfera dørtablåer
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Aluminium
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
7040
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07
Type feste:
Andre
Bredde:
102,5 mm
Høyde:
89,4 mm
Dybde:
15,9 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm


