Bticino - STRØMFORS. FOR ANALOG AUDIO - 336000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Utgangsspenning - 12 V
Maks utgangsstrøm - 1 mA
Installasjonsteknikk - 1+n-system
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bticino 4+N audiosystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012199216553
Elnummer
6300630
Leverandørens varenummer
336000
Typebeskrivelse
Bticino 4+N audiosystem
Bruksområde:
Andre
Utgangsspenning:
12 V
Maks utgangsstrøm:
1 mA
Installasjonsteknikk:
1+n-system
Monteringsmetode:
Andre
Inngangsspenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Høyde:
90 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
63 mm
Integrert døråpnerkrets:
nei
Styrefunksjon:
nei
Evalueringsfunksjon:
nei
Antall tilknyttbare deltakere:
100
Serviceindikering:
nei
Programmeringssperre:
nei
Med kontakt:
nei


