Cable Detection - Signaltang til Ultra kabelsøkerens mottaker - 8023889

KopierKopier
Cable Detection - Signaltang til Ultra kabelsøkerens mottaker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks søkedybde - 600 cm

  • Tilpasset arbeid under spenning - Ja

  • Kabelsorteringsfunksjon - Ja

  • Egnet for søk etter tre - nei

  • Egnet for søk etter metall - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640180530398

Elnummer

8023889

Leverandørens varenummer

8023889

Typebeskrivelse

8023889

Maks søkedybde:

600 cm

Tilpasset arbeid under spenning:

Ja

Kabelsorteringsfunksjon:

Ja

Egnet for søk etter tre:

nei

Egnet for søk etter metall:

Ja

Egnet for søk etter plast:

nei

Smart signaltang til Ultra kabelsøker mottaker. Tilkobl sender til kabel som man ønsker å søke på. Tilkobl stetoskop sonde til Ultra kabelsøkerens mottaker og hold denne mot kabelen. Perfekt til entydig identifikasjon ved tvil om hvilken kabel det skal søkes på, f.eks. i en bunt, i felles tracé, fylt kabelrenne mm.