Cable Detection - Stetoskopsonde til Ultra kabelsøker mottaker - 8023888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 600 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - Ja
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640180530381
Elnummer
8023888
Leverandørens varenummer
8023888
Typebeskrivelse
8023888
Maks søkedybde:
600 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
Ja
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Smart stetoskop sonde til Ultra kabelsøker mottaker. Tilkobl sender til kabel som man ønsker å søke på. Tilkobl stetoskop sonde til Ultra kabelsøkerens mottaker og hold denne mot kabelen. Perfekt til entydig identifikasjon ved tvil om hvilken kabel det skal søkes på, f.eks. i en bunt, i felles tracé, fylt kabelrenne mm.


