Cadweld - Cadweld PLUS,#150,F20 - 30165707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Jording
Emballasje - Integrert
Tenning - Elektronisk tenning
UL-kvalitetsmerke - Ja
Egnet til jernbaneapplikasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cadweld Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070812001123
Elnummer
2041278
Leverandørens varenummer
30165707
Typebeskrivelse
2041278
Bruksområde:
Jording
Emballasje:
Integrert
Tenning:
Elektronisk tenning
UL-kvalitetsmerke:
Ja
Egnet til jernbaneapplikasjon:
Ja
Redusert utslippsforbindelse:
nei
Sveisemetall for eksotermisk sveising levert i hermetisk lukket metallkapsling som hindrer fuktpåvirkning. Hver dose har et metallbånd der en elektronisk tenner kan tilkobles for å starte selve reaksjonen og da sveisingen. Dette gjør disse dosene mye sikrere da det ikke behøves et startpulver og dosene vil heller ikke bli påvirket av risting og håndtering slik som de klassiske sveisedosene ble med utfallet at de ble veldig vanskelig å tenne.
Størrelse på denne dosen er 150 gram og det er 10 doser i pakken. Sveisedosen er komplett for en sveis og det trengs ingen andre tillegg til denne bortsett fra dedikert sveiseform og en elektronisk tenner. Hver størrelse har sin egen fargekode og 150g har fargen mørkeblå.
Beregnet for antenning med elektronisk tenner, og for bruk til standard Cadweld sveiseformer som har sveiselokk for PLUS systemet. Det må ikke benyttes sveisedoser som ikke er tilpasset den sveiseformen en skal benytte. Sveiseformene har dosestørrelse påstemplet (#150PLUS20).
Størrelse på denne dosen er 150 gram og det er 10 doser i pakken. Sveisedosen er komplett for en sveis og det trengs ingen andre tillegg til denne bortsett fra dedikert sveiseform og en elektronisk tenner. Hver størrelse har sin egen fargekode og 150g har fargen mørkeblå.
Beregnet for antenning med elektronisk tenner, og for bruk til standard Cadweld sveiseformer som har sveiselokk for PLUS systemet. Det må ikke benyttes sveisedoser som ikke er tilpasset den sveiseformen en skal benytte. Sveiseformene har dosestørrelse påstemplet (#150PLUS20).


