Cadweld - Cadweld Plus- Sveiseform CDM- - 234720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Grafitt
Bruksområde - Andre
Passer til bruk i høyspenningsområder - Ja
Egnet for katode sveising - nei
Egnet til jernbaneapplikasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cadweld Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070812001055
Elnummer
2041270
Leverandørens varenummer
234720
Typebeskrivelse
Jording med sveisepunkter
Materiale:
Grafitt
Bruksområde:
Andre
Passer til bruk i høyspenningsområder:
Ja
Egnet for katode sveising:
nei
Egnet til jernbaneapplikasjon:
Ja
Passer til flere bruksområder:
Ja
Tung utførelse:
nei
Redusert utslippsforbindelse:
nei