Calex - FLM Flex G Splash E27 4W 821 200lm DIM - 425812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 50 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879137344
Elnummer
3700175
Leverandørens varenummer
425812
Typebeskrivelse
3700175
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
50 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
4 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
212 mm
Lengde:
373 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·Dimbar
·4W
·2100K
·E27 sokkel
·200 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø160 x 330mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A+