Utgått

Calex - FLM Flex Gold ST64 E27 4W 821 200lm DIM - 425752

KopierKopier
Calex - FLM Flex Gold ST64 E27 4W 821 200lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2100...2100 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8712879137313

Elnummer

3700172

Leverandørens varenummer

425752

Typebeskrivelse

3700172

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

200...200 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Nominell strøm:

22...22 mA

Virkningsgrad:

0

Lampeeffekt:

4...4 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

50 lm/W

Lysstyrke:

4 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

65 mm

Lengde:

155 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0

Min. antall koblingssykluser:

0

Klirrfaktor (THD):

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• Filament Flex Gold ST64
• Dimbar
• 4W
• Sokkel E27
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 200 lumen
• Fargetemperatur 2100K
• Ra 80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A
• Mål Ø64x140mm