Utgått

Calex - FLM Flex Titan G125 E27 4W 821 100lm DIM - 425783

KopierKopier
Calex - FLM Flex Titan G125 E27 4W 821 100lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 100...100 lm

  • Lysutbytte lampe - 25 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8712879138440

Elnummer

3700178

Leverandørens varenummer

425783

Typebeskrivelse

3700178

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

100...100 lm

Lysutbytte lampe:

25 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Nominell strøm:

20...20 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

4 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

130 mm

Lengde:

205 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·Globe 125 Flex LED filament Titan
·Dimbar
·4W
·2100K
·E27 sokkel
·100 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø125 x 170mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A+
En eller flere pære(r) henges opp med tilpasset pendeloppheng, gjerne
flere i kombinasjon, og blir da en designlampe(r) i seg selv!