Utgått

Calex - Giant Titan Splash E40 11W 820 700lm - 425621

KopierKopier
Calex - Giant Titan Splash E40 11W 820 700lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 700...700 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E40

  • Fargetemperatur - 2100...2100 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879137177

Elnummer

3700184

Leverandørens varenummer

425621

Typebeskrivelse

3700184

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

700...700 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E40

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Nominell strøm:

94...94 mA

Virkningsgrad:

0

Lampeeffekt:

11...11 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

63,636 lm/W

Lysstyrke:

11 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

212 mm

Lengde:

373 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0

Min. antall koblingssykluser:

0

Klirrfaktor (THD):

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·Giant Titan Splash LED filament dekorativ designpære
·11W
·2050K
·E40 sokkel
·700 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø161 x 320mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A

GIANT pærer fra Calex er håndlaget og leveres i 5 unike design;
Colosseum, Splash, Megaglobe, Tower og Elipse
En eller flere GIANT pære(r) henges opp med tilpasset pendeloppheng, gjerne
flere design i kombinasjon, og blir da en designlampe(r) i seg selv!
Da pærene er håndlaget, kan det oppstå noe ujevnhet i form og farge