Calex - Kube E27 Eik 1,8m m/bryter - 941016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tilkoblingselement og innfatning
Materiale - Andre
Farge - Andre
Lampeholder (Fatning) - E27
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879141587
Elnummer
3252164
Leverandørens varenummer
941016
Typebeskrivelse
3252164
Modell / utførelse:
Tilkoblingselement og innfatning
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Lampeholder (Fatning):
E27
Type feste:
Andre
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Andre
·Kvadratisk kube / bordsokkel
·Eikefarget utførelse
·E27 sokkel
·Sort kabel 1,8 meter med bryter
·Maks 1x40W lyskilde
·Størrelse 84x84x84mm
Spesielt godt egnet for design filament LED lyskilder!
·Eikefarget utførelse
·E27 sokkel
·Sort kabel 1,8 meter med bryter
·Maks 1x40W lyskilde
·Størrelse 84x84x84mm
Spesielt godt egnet for design filament LED lyskilder!


