Calex - Kube E27 Sort 1,8m m/bryter - 941010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Lampe
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - E27
Med bryter - Ja
Egnet for lampeeffekt - 60...60 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879147985
Elnummer
3252163
Leverandørens varenummer
941010
Typebeskrivelse
3252163
Type lysarmatur:
Lampe
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
E27
Med bryter:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
60...60 W
Maks systemeffekt:
60 W
Høyde/dybde:
85 mm
Monteringsmetode:
Fot (base)
Veggmontering:
nei
Justerbar:
nei
Bøybar:
nei
Justerbar høyde:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Andre
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Uten
Med stikkontakt:
nei
Med dimmer:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lysfarge:
Andre
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
85 mm
Lengde:
85 mm
·Matt sort utførelse
·E27 sokkel
·Sort kabel 1,8 meter med bryter
·Maks 1x40W lyskilde
·Størrelse 84x84x84
Spesielt godt egnet for design filament LED lyskilder!