Calex - LED Classic A67 Soft E27 8W 827 1000lm - 3700353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 1000...1000 lm
Lysutbytte lampe - 125 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879139065
Elnummer
3700353
Leverandørens varenummer
3700353
Typebeskrivelse
3700353
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
1000...1000 lm
Lysutbytte lampe:
125 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
39...39 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
8 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
70 mm
Lengde:
130 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·Dimbar
·8W
·2700K
·E27 sokkel
·1000 lumen
·Ra>80
·Størrelse Ø67x112mm
·Levetid 15 000 timer / L70
·Energiklasse A++


