Utgått

Calex - LED Classic FLM A60 E27 6,5W GOLD - 3700346

KopierKopier
Calex - LED Classic FLM A60 E27 6,5W GOLD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 600...600 lm

  • Lysutbytte lampe - 92,308 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879138723

Elnummer

3700346

Leverandørens varenummer

3700346

Typebeskrivelse

3700346

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

600...600 lm

Lysutbytte lampe:

92,308 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Nominell strøm:

37...37 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

6,5 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

61 mm

Lengde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• LED Classic A60
• Dimbar
• 6,5W
• 2100K
• E27 sokkel
• 600 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø60 x102mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A+