Utgått

Calex - LED Classic FLM B22 TW 7W 806lm WiFi - 3702109

KopierKopier
Calex - LED Classic FLM B22 TW 7W 806lm WiFi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 115,143 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879144854

Elnummer

3702109

Leverandørens varenummer

3702109

Typebeskrivelse

3702109

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

115,143 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

B22d

Fargetemperatur:

1800...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

65 mm

Lengde:

125 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Fjernbetjening mulig:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

·LED classic Wi-Fi
·Filament
·B22 sokkel
·A60
·7W
·3000-1800K
·806lm
·Ra>80
·Størrelse Ø60 x 104 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A++
·Fjernkontroll kan bestilles på art.nr 429204
Installer app'en og du er i gang! Denne dekorative LED filament pæren passer i nesten alle armaturer og kan enkelt endre fargetemperatur fra varmhvit 3000K til ekstra varmhvit 1800K. Pæren styres med WiFi gjennom Calex App eller stemmestyring, og du kan enkelt sette scenarier slik du ønsker det i forhold til fargetemperatur, dimming og tidspunkter.