Calex - LED Classic Soft B22 TW 7W 806lm WiFi - 3702111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 240...240 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 115,143 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879145080
Elnummer
3702111
Leverandørens varenummer
3702111
Typebeskrivelse
3702111
Merkespenning:
240...240 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
115,143 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
B22d
Fargetemperatur:
1800...3000 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
65 mm
Lengde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja
·Soft
·B22 sokkel
·A60
·7W
·4000-2200K
·806lm
·Ra>80
·Størrelse Ø60 x 104 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A++
·Fjernkontroll kan bestilles på art.nr 429204
Denne dekorative LED filament pæren passer i nesten alle armaturer og man kan enkelt endre fargetemperaturen med Calex Appen. Gå fra hvite 4000K til ekstra varmhvit 2200k. Den styres med WiFi gjennom Calex App eller stemmestyring, og du kan enkelt sette scenarier slik du ønsker det i forhold til fargetemperatur, dimming og tidspunkter.