Utgått

Calex - LED dimmer 230V LED 2x45W faseavsnitt - 1412236

KopierKopier
Calex - LED dimmer 230V LED 2x45W faseavsnitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Dreieknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879142003

Elnummer

1412236

Leverandørens varenummer

1412236

Typebeskrivelse

1412236

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

230...230 V

Monteringsarrangement:

Andre

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Enhet bredde:

70 mm

Enhet høyde:

70 mm

Enhet dybde:

55 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

  • LED dimmer 230V 50hz.
  • Faseavsnitt.
  • Trykk og vridimmer for 2 kanaler 
  • Belastning: 2x45W LED.
  • Ramme bestilles på art.nr 1400613.
  • Kan dimme dimbare elektroniske trafoer til 12V halogen lamper.
  • Lavvolt LED lyskilde kombinert med dimbar LED driver.
  • 4 preprogrammerte innstillinger.
  • Mål 68x68mm
  • Kan fås som en kanals versjon på el. nr. 1412224.