Calex - LED Globe 125 FLM E27 7,5W 1055lm WiFi - 3702113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 240...240 V
Lampeeffekt - 7,5...7,5 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lysutbytte lampe - 140,667 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879144885
Elnummer
3702113
Leverandørens varenummer
3702113
Typebeskrivelse
3702113
Merkespenning:
240...240 V
Lampeeffekt:
7,5...7,5 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lysutbytte lampe:
140,667 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...3000 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
130 mm
Lengde:
190 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja
·Filament
·E27 sokkel
·7,5W
·3000-1800K
·1055lm
·Ra>80
·Størrelse Ø125 x 178 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A++
·Fjernkontroll kan bestilles på art.nr 429204
Installer app'en og du er i gang! Denne dekorative LED filament pæren passer i nesten alle armaturer og kan enkelt endre fargetemperatur fra varmhvit 3000K til ekstra varmhvit 1800K. Pæren styres med WiFi gjennom Calex App eller stemmestyring, og du kan enkelt sette scenarier slik du ønsker det i forhold til fargetemperatur, dimming og tidspunkter.


