Utgått

Calex - LED Globe 125 FLM E27 7W 400lm WiFi - 3702114

KopierKopier
Calex - LED Globe 125 FLM E27 7W 400lm WiFi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 400...400 lm

  • Lysutbytte lampe - 57,143 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879144946

Elnummer

3702114

Leverandørens varenummer

3702114

Typebeskrivelse

3702114

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

400...400 lm

Lysutbytte lampe:

57,143 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1800...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

130 mm

Lengde:

190 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Fjernbetjening mulig:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

·LED Globe 125 Wi-Fi
·Smokey
·E27 sokkel
·7W
·3000-1800K
·400lm
·Ra>80
·Størrelse Ø125 x 178 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A
·Fjernkontroll kan bestilles på art.nr 429204
Installer app'en og du er i gang! Denne dekorative LED filament pæren passer i nesten alle armaturer og kan enkelt endre fargetemperatur fra varmhvit 3000K til ekstra varmhvit 1800K. Pæren styres med WiFi gjennom Calex App eller stemmestyring, og du kan enkelt sette scenarier slik du ønsker det i forhold til fargetemperatur, dimming og tidspunkter.