Calex - LED Globe 125 FLM E27 821 4W 320lm DIM - 3700523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 320...320 lm
Lysutbytte lampe - 80 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879135753
Elnummer
3700523
Leverandørens varenummer
3700523
Typebeskrivelse
3700523
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
320...320 lm
Lysutbytte lampe:
80 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Nominell strøm:
21...21 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
125 mm
Lengde:
170 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
20000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• G125
• Sokkel E27
• Rundtstrålende 360°
• 6 filamenter i kryss
• Lyseffekt 320 lumen
• Spesielt varmhvit fargetemperatur 2100K
• Ra>80
• Levetid 20 000 timer / L70
• Størrelse 125x170mm
• Energiklasse A+
• Erstatter deco Globe glødepære 35W


