Utgått

Calex - LED Globe 80 FLM E27 821 4W 320lm DIM - 425452

KopierKopier
Calex - LED Globe 80 FLM E27 821 4W 320lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 320...320 lm

  • Lysutbytte lampe - 80 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879136323

Elnummer

3700385

Leverandørens varenummer

425452

Typebeskrivelse

3700385

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

320...320 lm

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Nominell strøm:

19...19 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

81 mm

Lengde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

20000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• 4W dimbar LED gullfarget filament Globe
• G80
• Sokkel E27
• Rundtstrålende 360°
• 6 filamenter i kryss
• Lyseffekt 320 lumen
• Spesielt varmhvit fargetemperatur 2100K
• Ra>80
• Levetid 20 000 timer / L70
• Størrelse 80x120mm
• Energiklasse A+
• Erstatter deco Globe glødepære 35W