Utgått

Calex - LED Globe 95 FLM E27 821 6W 430lm DIM - 3700522

KopierKopier
Calex - LED Globe 95 FLM E27 821 6W 430lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 430...430 lm

  • Lysutbytte lampe - 71,667 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879139942

Elnummer

3700522

Leverandørens varenummer

3700522

Typebeskrivelse

3700522

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

430...430 lm

Lysutbytte lampe:

71,667 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

95 mm

Lengde:

140 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

20000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

• 6W dimbar LED gullfarget filament Globe
• G95
• Sokkel E27
• Rundtstrålende 360°
• 6 filamenter i kryss
• Lyseffekt 320 lumen
• Spesielt varmhvit fargetemperatur 2100K
• Ra>80
• Levetid 20 000 timer / L70
• Størrelse 95x140mm
• Energiklasse A+
• Erstatter deco Globe glødepære 35W