Calex - LED Globe 95 Soft E27 8W 827 900lm DIM - 3700356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 900...900 lm
Lysutbytte lampe - 112,5 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879138693
Elnummer
3700356
Leverandørens varenummer
3700356
Typebeskrivelse
3700356
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
900...900 lm
Lysutbytte lampe:
112,5 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
64...64 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
8 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
96 mm
Lengde:
150 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Dimbar
• 8W
• 2700K
• E27 sokkel
• 900 lumen
• Ra>80
• Størrelse Ø95x140mm
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse A+