Calex - LED GU10 TW+RGB 5W 350lm WiFi - 3702117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 240...240 V
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Flathodet
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 4000...2200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879144809
Elnummer
3702117
Leverandørens varenummer
3702117
Typebeskrivelse
3702117
Merkespenning fra/til:
240...240 V
Lysstrøm:
350...350 lm
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
4000...2200 K
Lampeeffekt:
5...5 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
65 mm
Lengde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
PAR16
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja
·5W
·4000-2200K
·RGB
·350lm
·Ra>80
·Størrelse Ø50 x 58 mm
·Levetid 15 000 / L70
·Energiklasse A+
·Fjernkontroll kan bestilles på art.nr 429204
Installer app'en og du er i gang! Denne RGB GU10 pæren passer i nesten alle armaturer og endrer fargetemperaturer via stemmestyring eller Calex App. Du kan velge mellom farger, sette tidskjemaer og lage alle ønskelige scenarier.